Motion
7216 CD/P4ADGCGXN1VJ138

SKF
7216 CD/P4ADGCGXN1VJ138

Orificio de 80 mm, 140 mm OD, 52 mm Ancho, Contacto de 15 °, Abierto
Artículo MI #08488377
No. Fabricante 7216 CD/P4ADGCGXN1VJ138
Precio3,902.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7216 CD/P4ADGCGXN1VJ138

Orificio de 80 mm, 140 mm OD, 52 mm Ancho, Contacto de 15 °, Abierto
Artículo MI #08488377
No. Fabricante 7216 CD/P4ADGCGXN1VJ138

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3,902.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Contacto Ángulo  
    15 °
  • Ancho del anillo interior
    52 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    52 mm
  • Peso
    6.724 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7216 CD/P4ADGCGXN1VJ138
  • Tipo dúplex
    Definido por el usuario
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Autorización interna
    Precarga moderada
  • Número de Upc del fabricante
    7316575708405
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    138.024 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    150 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    7200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316575708405

Descripción general

Descripción del fabricante
7216 CD/P4ADGCGXN1VJ138
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good