Motion
7009 CE/HCDBG3VQ126

SKF
7009 CE/HCDBG3VQ126

Orificio de 45 mm, 75 mm OD, 32 mm Ancho, Contacto de 15 °, Abierto
Artículo MI #08488499
No. Fabricante 7009 CE/HCDBG3VQ126
Precio2,875.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7009 CE/HCDBG3VQ126

Orificio de 45 mm, 75 mm OD, 32 mm Ancho, Contacto de 15 °, Abierto
Artículo MI #08488499
No. Fabricante 7009 CE/HCDBG3VQ126
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
Precio2,875.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Contacto Ángulo  
    15 °
  • Ancho del anillo interior
    32 mm
  • Exterior Diámetro  
    75 mm
  • En general Ancho  
    32 mm
  • Peso
    1.019 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7009 CE/HCDBG3VQ126
  • Tipo dúplex
    De espaldas a espaldas
  • Material del elemento
    Cerámica de nitruro de silicona
  • Autorización interna
    Liquidación especial
  • Número de Upc del fabricante
    7316575988258
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21.06 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    17 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    7000
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316575988258

Descripción general

Descripción del fabricante
7009 CE/HCDBG3VQ126
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good