Motion
NU 2314 ECP/P5VQ3751

SKF
NU 2314 ECP/P5VQ3751

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera, precisión - Rectos, 70 mm D.I., 150 mm D.E., 51 mm Ancho, CN Espacio interior
Artículo MI #08489422
No. Fabricante NU 2314 ECP/P5VQ3751
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NU 2314 ECP/P5VQ3751

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera, precisión - Rectos, 70 mm D.I., 150 mm D.E., 51 mm Ancho, CN Espacio interior
Artículo MI #08489422
No. Fabricante NU 2314 ECP/P5VQ3751
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    51 mm
  • Peso
    8.68 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 5
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de jaula
    No metálico
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Bridas
    2 Anillo exterior de costillas, anillo interior sin brida
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316577723741
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    I/R separable del conjunto O/R
  • Serie
    23
  • UPC_NO
    7316577723741

Descripción general

Descripción del fabricante
NU 2314 ECP/P5VQ3751
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"