Motion
NUP 2215 ECML/C3

SKF
NUP 2215 ECML/C3

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera - Rectos, 75 mm D.I., 130 mm D.E., 31 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #08489429
No. Fabricante NUP 2215 ECML/C3
Precio2,114.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NUP 2215 ECML/C3

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera - Rectos, 75 mm D.I., 130 mm D.E., 31 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #08489429
No. Fabricante NUP 2215 ECML/C3
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
Su precio$2,114.81/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    31 mm
  • Peso
    3.81 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Bridas
    2 Anillo exterior de costillas, anillo interior sin brida
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316577726261
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    9500 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    I/R separable del conjunto O/R
  • Serie
    22
  • UPC_NO
    7316577726261

Descripción general

Descripción del fabricante
NUP 2215 ECML/C3
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"