Motion
578071
578071
Artículo MI #08496292
No. Fabricante 578071
Precio419.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
578071
Artículo MI #08496292
No. Fabricante 578071

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$419.36/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    131.3 mm
  • Longitud total
    299.2 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    3 NPTF

Detalles

  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Material del filtro
    Acero inoxidable
  • Clasificación del filtro
    149 micras
  • Material del cabezal
    Nailon
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +225 °F
  • Caudal máximo
    100 gpm
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
OF3 24 3RV 10
  • Se utiliza en un circuito hidráulico para proteger la bomba y el sistema de control de contaminantes sólidos
  • Funcionan como filtros de aspiración por inmersión en la línea de admisión de la bomba
  • Los elementos Monel tienen tela de malla 100 con aberturas de 0,006” para modelos con la función de derivación y tienen tela de malla 60 con aberturas de 0,010 para modelos sin la función de derivación
  • Compatible con todos los fluidos hidráulicos de uso común, incluidos ésteres de fosfato y fluidos a base de agua

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good