Especificaciones
Dimensiones
- Altura35.5 cm
- Longitud61 cm
- Peso3 kg
- Ancho40.5 cm
Detalles
- Detalles adicionalesSe estima que el 33 % de las lesiones en la cabeza relacionadas con el trabajo son resultado de impactos mientras el trabajador no llevaba ninguna forma de protección para la cabeza*. Piense en espacios de trabajo confinados y áreas con espacios verticales bajos, que pueden ocurrir en presencia de tuberías o estantes colgantes. La HardCap Aerolite es la evolución del popular JSP® HardCap A1+™, que proporciona protección contra golpes y cumple con el estándar EN812 de resistencia a impactos. Con un peso inferior a 5 oz., Aerolite es la gorra de protección ligera con mejor rendimiento del mercado.
- Tipo de ajusteCorrea
- Aplicación• Línea de montaje • Mantenimiento • Aviación • Aplicaciones automotrices
- ColorNegro
- DescripciónSe estima que el 33 % de las lesiones en la cabeza relacionadas con el trabajo son resultado de impactos mientras el trabajador no llevaba ninguna forma de protección para la cabeza*. Piense en espacios de trabajo confinados y áreas con espacios verticales bajos, que pueden ocurrir en presencia de tuberías o estantes colgantes. La HardCap Aerolite es la evolución del popular JSP® HardCap A1+™, que proporciona protección contra golpes y cumple con el estándar EN812 de resistencia a impactos. Con un peso inferior a 5 oz., Aerolite es la gorra de protección ligera con mejor rendimiento del mercado.
- Descripción Palabra claveTapas antisalto
- CaracterísticasCon un peso inferior a 5 oz, el Hardcap Aerolitese puede llevar todo el día sin molestias
- Número de Upc del fabricante05038428226677
- UPC_NO05038428226677
Descripción general
- Con un peso inferior a 5 oz, el Hardcap Aerolitese puede llevar todo el día sin molestias
- El forro protector de HDPE es extraíble, por lo que la tapa exterior es totalmente lavable con una visera de plástico
- El aumento de la ventilación proporciona una refrigeración y una comodidad sin igual
- El ajustador de tamaño único se desliza sobre una tira elástica para ofrecer un ajuste rápido y seguro y está inclinado hacia abajo para ajustarse debajo de la nuca
- La banda de felpa con revestimiento Polygiene mantiene al trabajador cómodo y evita los olores no deseados
- Los ribetes reflectantes añaden visibilidad adicional y, por lo tanto, seguridad en todos los entornos de trabajo
- La capa repelente al agua evita las manchas y la decoloración
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación