Motion
3M CINTA DE RIESGO CINTA DE ALUMINIO 152 1CW, PLATA, 48 MM X 45.7 M, 2.8 MIL

3M
3M VENTURE TAPE ALUMINUM FOIL TAPE 152 1CW, SILVER, 48 MM X 45.7 M, 2.8 MIL

3M™ Cinta Venture 1521CW Cinta de aluminio, plata, 48 mm x 45.7 m, 2.8 mil, 24 rollos por caja
Artículo MI #08500092
No. Fabricante 3M VENTURE TAPE ALUMINUM FOIL TAPE 152 1CW, SILVER, 48 MM X 45.7 M, 2.8 MIL
Precio25.63 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
3M VENTURE TAPE ALUMINUM FOIL TAPE 152 1CW, SILVER, 48 MM X 45.7 M, 2.8 MIL

3M™ Cinta Venture 1521CW Cinta de aluminio, plata, 48 mm x 45.7 m, 2.8 mil, 24 rollos por caja
Artículo MI #08500092
No. Fabricante 3M VENTURE TAPE ALUMINUM FOIL TAPE 152 1CW, SILVER, 48 MM X 45.7 M, 2.8 MIL
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
Precio25.63 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 yardas
  • Ancho
    1.88 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Número de Upc del fabricante
    00051128955611

Descripción general

Descripción del fabricante
3M CINTA DE PELÍCULA DE ALUMINIO 152
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El soporte de aluminio blando, muerto y de alta resistencia es ideal para aplicaciones en conductos fibrosos y de chapa metálica
  • El adhesivo acrílico para climas fríos se aplica fácilmente a temperaturas muy inferiores a la congelación
  • Diseñado específicamente para funcionar en aplicaciones de clima frío
  • La alta resistencia a los pinchazos y desgarros garantiza una larga vida útil y durabilidad en una variedad de aplicaciones y entornos
  • El soporte flexible se adapta bien a superficies curvas o irregulares
  • Desgarrable a mano y fácil de instalar in situ sin herramientas especiales ni métodos de aplicación