Motion
CDQ2B140-10DCZ

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B140-10DCZ

CQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 40 mm
Artículo MI #08512095
No. Fabricante CDQ2B140-10DCZ
Precio299.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B140-10DCZ

CQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 40 mm
Artículo MI #08512095
No. Fabricante CDQ2B140-10DCZ
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
Precio299.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Accidente cerebrovascular
    10 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Serie de cilindros
    CQ2-Z
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Tipo de montaje
    Agujero pasante
  • Opciones
    Con parachoques de goma
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    CQ2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQ2B140-10DCZ
  • Compacto, doble acción, varilla simple, orificio grande
  • Tamaño del orificio (mm): 125, 140, 160, 180, 200
  • Carrera estándar (mm): 10 a 300
  • Tipos de rosca de puerto: Rc, NPT, G
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Los clientes también compraron