Motion
CMHDL10Y

HEIM BEARING
CMHDL10Y

Rodamiento de extremo de varilla RBC Heim - Serie CMHD, macho, autolubricante
Artículo MI #08513543
No. Fabricante CMHDL10Y
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HEIM BEARING
CMHDL10Y

Rodamiento de extremo de varilla RBC Heim - Serie CMHD, macho, autolubricante
Artículo MI #08513543
No. Fabricante CMHDL10Y
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    1.125 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.5000 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.562 pulg.
  • Altura total
    3.3750 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    .6250-18
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18
  • Peso
    0.41 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación 52100
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • Material de la carcasa
    14 mm
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Número de Upc del fabricante
    637400200664
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    125 °F
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    4625 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    Heim®
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • UPC_NO
    637400200664

Descripción general

Descripción del fabricante
CMHDL10Y EXTREMOS DE VARILLA

También puede gustarle