Motion
H224L
Seguidor de levas plano y coronado - Serie RBC® , 3.7500 pulg. de ancho del rodillo, 3.5000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #08513689
No. Fabricante H224L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de levas plano y coronado - Serie RBC® , 3.7500 pulg. de ancho del rodillo, 3.5000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #08513689
No. Fabricante H224L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Ancho  
    3.7500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    3.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    4.125 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3-1/2-4
  • Peso
    59.2 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Tipo de lubricación
    Cabeza hexagonal, lado del pasador, extremo del pasador
  • Número de Upc del fabricante
    637400020620
  • RPM Máx.
    700 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    79400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    237800 lbf
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Serie
    RBC®
  • Tipo de pasador
    Poste pesado
  • UPC_NO
    637400020620

Descripción general

Descripción del fabricante
H224L SEGUIDORES DE LEVA Y RODILLOS DE HORQUILLA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"