Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20.0000 pulg.
- Radio de filete0.06 pulg.
- Ancho del anillo interior0.5000 pulg.
- Exterior Diámetro21.0000 pulg.
- En general Ancho0.5000 pulg.
- Peso3.65 lb
Detalles
- Detalles adicionalesKD200CP0-RBC - Rodamientos de bolas de sección fina - Contacto radial, tipo C - Orificio de 20", 21" OD, 0.5" de ancho
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaLatón/No metálico
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónRODAMIENTOS DE BOLAS DE SECCIÓN FINA KD200CP0
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Código de armonización8482.10.5032
- Autorización internaC0
- Descripción largaEl KD200CP0-RBC cuenta con un orificio de 20.0000 in, tipo abierto recto, 21.0000 in de diámetro exterior y 0.5000 in de ancho para robótica industrial.
- Número de catálogo del fabricanteKD200CP0-RBC
- Número de Upc del fabricante637400027605
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.980 rpm
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-60 A 250 °F
- Forma de anillo exteriorRecto
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Capacidad de carga dinámica radial4164 lbf
- Capacidad de carga estática radial14020 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado
- Tipo de selloAbierta(s)
- SerieRBC®
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosMIL-PRF-23827, MIL-PRF-3150
- UPC_NO637400027605
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de RBC para embalajeSoluciones de cojinetes de eritrocitos para aplicaciones de embalaje como paletización y llenado de latas y botellas.
Ver la documentación
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación