Motion
T1130-12
Cojinete de empuje de rodillo cónico - 1.1350 pulg. de diámetro interior, 2.1980 pulg. de diámetro exterior, material de acero endurecido para cojinetes de caja
Artículo MI #08513718
No. Fabricante T1130-12
Precio59.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de rodillo cónico - 1.1350 pulg. de diámetro interior, 2.1980 pulg. de diámetro exterior, material de acero endurecido para cojinetes de caja
Artículo MI #08513718
No. Fabricante T1130-12
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
Precio59.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.1350 pulg.
  • Radio de filete
    0.0300 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.1980 pulg.
  • Peso
    0.33 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Caja de acero endurecido para cojinetes
  • Material de la jaula
    Complemento completo
  • Capacidad de carga dinámica
    12000 lbf
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12000 lbf
  • Capacidad de carga estática
    34100 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete del rodillo de empuje

Descripción general

Descripción del fabricante
T1130-12 COJINETES DE EMPUJE