Motion
JA050CP0-RBC

RBC BEARINGS INC
JA050CP0-RBC

RBC® - Orificio de 5.0000 in, diámetro exterior de 5.5000 in, ancho de 0.2500 in, sellado doble, C0
Artículo MI #08513723
No. Fabricante JA050CP0-RBC
Precio1,750.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC BEARINGS INC
JA050CP0-RBC

RBC® - Orificio de 5.0000 in, diámetro exterior de 5.5000 in, ancho de 0.2500 in, sellado doble, C0
Artículo MI #08513723
No. Fabricante JA050CP0-RBC
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
Precio1,750.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • Radio de filete
    0.025 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.2500 pulg.
  • Peso
    0.23 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    JA050CP0-RBC - Cojinetes de bolas de sección fina - Contacto radial sellado (moldeado), tipo C - Orificio de 5", 5.5" OD, 0.25" de ancho
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón/No metálico
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    RODAMIENTOS DE BOLAS DE SECCIÓN FINA JA050CP0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5032
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    JA050CP0-RBCThin-Section El cojinete de bolas tiene un orificio de 5.0000 pulg., sellado doble recto, 5.5000 pulg. de diámetro exterior, 0.2500 pulg. de ancho para un equipo de montaje limpio.
  • Número de catálogo del fabricante
    JA050CP0-RBC
  • Número de Upc del fabricante
    637401495427
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    3810 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 A 250 °F
  • Forma de anillo exterior
    Recto
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Capacidad de carga dinámica radial
    770 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1590 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado
  • Serie
    RBC®
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    AISI 52100
  • UPC_NO
    637401495427

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTOS DE BOLAS DE SECCIÓN FINA JA050CP0