Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter4.5000 pulg.
- Radio de filete0.032 pulg.
- Ancho del anillo interior0.3125 pulg.
- Outside Diameter5.1250 pulg.
- Overall Width0.3125 pulg.
- Peso0.23 lb
Details
- Detalles adicionalesJB045CP0-RBC - Cojinetes de bolas de sección fina - Contacto radial sellado (moldeado), tipo C - Orificio de 4.5", 5.125" OD, 0.3125" de ancho
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaLatón/No metálico
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónRODAMIENTOS DE BOLAS DE SECCIÓN FINA JB045CP0
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Código de armonización8482.10.5032
- Autorización internaC0
- Descripción largaJB045CP0-RBC cuenta con 4.5000 pulg. de diámetro recto, cierre doble sellado, 5.1250 pulg. de diámetro exterior y 0.3125 pulg. de ancho para robótica médica.
- Número de catálogo del fabricanteJB045CP0-RBC
- Número de Upc del fabricante637401495465
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.4160 rpm
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-60 A 250 °F
- Forma de anillo exteriorRecto
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Capacidad de carga dinámica radial1060 lbf
- Capacidad de carga estática radial1950 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado
- SerieRBC®
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosAISI 52100
- UPC_NO637401495465
Descripción general
Descripción del fabricante
RODAMIENTOS DE BOLAS DE SECCIÓN FINA JB045CP0
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
RBC Productivity Solutions for PackagingRBC Bearing solutions for packaging applications such as palletizing and can and bottle filling.
View Literature
RBC Productivity Solutions for Food Processing ExtrudersRBC Tapered Roller Thrust Bearings using MAX3 clean steel results in higher capacities and fatigue life in Food Processing Extruders.
View Literature
RBC Oilfield Equipment BearingsEquipment for oil and oilfield applications - Lubron Bearings, Tapered Roller Thrust Bearings, Cylindrical Roller Bearings, Spherical Plain Bearings, Self-Lubricating Bearings
View Literature
RBC Large Diameter Cylindrical and Ball BearingsHeavy Duty Roller Bearings, Ball And Roller Bearings, Ball Bearings, and Cylindrical Roller Thrust Bearings from RBC Bearings.
View Literature