Motion
RAPTOR 80HCB  3-3/8" INT FIT

DODGE
RAPTOR 80HCB 3-3/8" INT FIT

Raptor 015895 Buje de acoplamiento de neumáticos - Serie Raptor, 80 Código de tamaño, 3-3/8 en Diámetro de orificio
Artículo MI #08516385
No. Fabricante RAPTOR 80HCB 3-3/8" INT FIT
Precio2,125.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
RAPTOR 80HCB 3-3/8" INT FIT

Raptor 015895 Buje de acoplamiento de neumáticos - Serie Raptor, 80 Código de tamaño, 3-3/8 en Diámetro de orificio
Artículo MI #08516385
No. Fabricante RAPTOR 80HCB 3-3/8" INT FIT
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
Su precio$2,125.73/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    2 °
  • Desalineación axial
    0.3125 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3.3750 pulg.
  • Longitud del orificio
    4.87 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    80
  • Código de tamaño de acoplamiento
    80
  • Longitud hasta Agujero  
    4.8700 pulg.
  • Diámetro exterior
    11.25 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.1875 pulg.
  • Peso
    90.300 lb
  • Ancho
    0 cm

Detalles

  • Ajuste del orificio
    Interferencia
  • Estándar de tolerancia de orificio
    AGMA 9002
  • Componente de acoplamiento
    Centro
  • Estilo de acoplamiento
    Neumático dividido
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    62.7 CV
  • Tipo de concentrador
    Buje del eje bridado
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    015895
  • Número de Upc del fabricante
    782477281884
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Velocidad máxima
    2000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos
  • Serie
    Raptor
  • Fijación del eje
    Aburrido al tamaño
  • Espaciado del eje
    Acoplamiento cerrado, espaciador
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 220 grados Fahrenheit, mínimo -45
  • Capacidad de par
    39503.000 pulg.
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    39503 pulg-lb
  • UPC_NO
    782477281884

Descripción general

Descripción del fabricante
015895 , TAMAÑO 80HCB X 3-3/8 , CUBO DE AVES RAPACES
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good