Motion
37719EPX-F118
GYLON EPIX® 3500 EPX Full Face Gasket - Fawn, PTFE with Silica, Branded, 0.094 in Thick, 16 Bolt Holes, For 18 in, ASME B16.5 Class 150, AWWA C207 Class E, Class D, Class B, AWWA C2228-14 Pipe Flanges
Artículo MI #08517463
No. Fabricante 37719EPX-F118
Precio793.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
GYLON EPIX® 3500 EPX Full Face Gasket - Fawn, PTFE with Silica, Branded, 0.094 in Thick, 16 Bolt Holes, For 18 in, ASME B16.5 Class 150, AWWA C207 Class E, Class D, Class B, AWWA C2228-14 Pipe Flanges
Artículo MI #08517463
No. Fabricante 37719EPX-F118
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
Precio793.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetros de círculo de pernos
    22.750 pulg.
  • Diámetro del orificio del perno
    1.250 pulg.
  • Tamaño nominal de la tubería
    18 pulg.
  • Diámetro exterior
    25.000 pulg.
  • Grosor general
    0.094 pulg.
  • Grosor
    0.094 pulg.

Detalles

  • Aplicaciones
    Ácidos fuertes (excepto ácido fluorhídrico), disolventes, hidrocarburos, agua, vapor, cloro, criogenia.
  • Marca
    Marca
  • Color
    Maestro
  • Composición
    PTFE con sílice
  • Clase de presión de estándares de brida
    ASME B16.5 Clase 150, AWWA C207 Clase E, Clase D, Clase B, AWWA C2228-14
  • Junta estándar
    ADI /Sin TSE, Cumple con la FDA, Cumple con REACH, Cumple con RoHS, Aprobado por USDA, Cumple con USP VI 87 , Cumple con USP VI 88
  • Código de armonización
    3926904500
  • Número de Upc del fabricante
    191074144827
  • Material
    PTFE con sílice
  • Temperatura máxima
    500 °F
  • Temperatura mínima
    -450 °F
  • Número de orificios de pernos
    16
  • Clase de presión
    150 psi
  • Presión máx. (bar)
    83 bar
  • Presión máx. (PSI)
    1200 psi
  • Tipo de material de goma
    PTFE
  • UPC_NO
    191074144827

Descripción general

Descripción del fabricante
3500 EPX FF GASKET 18.000"ID 25.000"OD
  • Un grosor hace el trabajo de dos.
  • Rendimiento del sello y retención de carga igual a 1/16” (1.6mm).
  • Compresibilidad y tolerancia/conformidad de 1/8” (3.2mm).
  • El perfil hexagonal patentado crea un sellado excelente y la capacidad de adaptarse a superficies de brida imperfectas.
  • El mismo material que el GYLON® tradicional
  • GYLON EPIX® Style 3500 es un material de lámina de junta de PTFE relleno de sílice de alto rendimiento diseñado para su uso con ácidos fuertes, disolventes, hidrocarburos y otros medios agresivos.
  • GYLON EPIX® Style 3500 soporta una amplia gama de productos químicos para un servicio prolongado en una amplia variedad de aplicaciones.