Motion
37709EPX-F210
GYLON EPIX® 3510 EPX Full Face Gasket - Off-White, PTFE with Barium Sulfate, Branded, 0.094 in Thick, 16 Bolt Holes, For 10 in, ASME B16.5 Class 300, AWWA C207 Class F Pipe Flanges
Artículo MI #08517533
No. Fabricante 37709EPX-F210
Precio456.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
GYLON EPIX® 3510 EPX Full Face Gasket - Off-White, PTFE with Barium Sulfate, Branded, 0.094 in Thick, 16 Bolt Holes, For 10 in, ASME B16.5 Class 300, AWWA C207 Class F Pipe Flanges
Artículo MI #08517533
No. Fabricante 37709EPX-F210
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
Precio456.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetros de círculo de pernos
    15.250 pulg.
  • Diámetro del orificio del perno
    1.125 pulg.
  • Tamaño nominal de la tubería
    10 pulg.
  • Diámetro exterior
    17.500 pulg.
  • Grosor general
    0.094 pulg.
  • Grosor
    0.094 pulg.

Detalles

  • Aplicaciones
    Cáusticos fuertes, ácidos moderados, cloro, gases, monómeros, vapor, hidrocarburos, criogenia y flúor de aluminio.
  • Marca
    Marca
  • Color
    Blanco roto
  • Composición
    PTFE con sulfato de bario
  • Clase de presión de estándares de brida
    ASME B16.5 Clase 300, AWWA C207 Clase F
  • Junta estándar
    ADI /Sin TSE, cumple con la FDA, cumple con REACH, cumple con RoHS, cumple con USP VI 87 , cumple con USP VI 88
  • Código de armonización
    3926904500
  • Número de Upc del fabricante
    191074145350
  • Material
    PTFE con sulfato de bario
  • Temperatura máxima
    500 °F
  • Temperatura mínima
    -450 °F
  • Número de orificios de pernos
    16
  • Clase de presión
    300 psi
  • Presión máx. (bar)
    83 bar
  • Presión máx. (PSI)
    1200 psi
  • Tipo de material de goma
    PTFE
  • UPC_NO
    191074145350

Descripción general

Descripción del fabricante
ESTILO 3510 EPX GYLON 10" 250-300 LB LLENO
  • Un grosor hace el trabajo de dos.
  • Rendimiento del sello y retención de carga igual a 1/16” (1.6mm).
  • Compresibilidad y tolerancia/conformidad de 1/8” (3.2mm).
  • El perfil hexagonal patentado crea un sellado excelente y la capacidad de adaptarse a superficies de brida imperfectas.
  • El mismo material que el GYLON® tradicional
  • GYLON EPIX® Style 3510 es un material de sellado de PTFE relleno de sulfato de bario de alto rendimiento.
  • GYLON EPIX® Style 3510 está diseñado para su uso cuando es fundamental iniciar y mantener un sellado extremadamente hermético; estas aplicaciones incluyen: cáusticos fuertes y ácidos moderados, cloro, gases, agua, vapor, hidrocarburos y criogenia.