Motion
Flexadux® TR 12 pulg. X 10 pies HT-W

FLEXAUST INC
Flexadux® TR 12 in X 10 ft HT-W

Manguera de ducto - 12.000 pulg. D.I., 10 pies de longitud, Manguera de caucho termoplástico negro de peso pesado reforzada con una hélice de alambre de acero elástico y banda de desgaste de polipropileno externo amarillo, 5.50 psi
Artículo MI #08518044
No. Fabricante Flexadux® TR 12 in X 10 ft HT-W
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FLEXAUST INC
Flexadux® TR 12 in X 10 ft HT-W

Manguera de ducto - 12.000 pulg. D.I., 10 pies de longitud, Manguera de caucho termoplástico negro de peso pesado reforzada con una hélice de alambre de acero elástico y banda de desgaste de polipropileno externo amarillo, 5.50 psi
Artículo MI #08518044
No. Fabricante Flexadux® TR 12 in X 10 ft HT-W
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura cerrado
    11.000 pulg.
  • Diámetro interior
    12.000 pulg.
  • Longitud
    10 pies
  • Grosor de la pared
    0.045 pulg.
  • Peso
    2.40 lb/pie

Detalles

  • Aplicación
    Colección Lawn & Leaf
  • Color
    Negro con tira de desgaste naranja
  • Relación de compresión
    3:1
  • Construcción
    Manguera de goma termoplástica negra de gran peso reforzada con una hélice de alambre de acero elástico y una tira de desgaste de polipropileno externo amarillo
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    8951120010
  • Presión negativa
    5.00 inHg
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Material del cordón de refuerzo
    Desgaste de alambre de acero elástico y polipropileno externo
  • Serie
    HT-W
  • Hoja de datos técnicos
  • Rango de temperatura
    -60 a 275 °F
  • Sustancia transportada
    Materiales
  • Presión de trabajo
    5.50 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
8951120010 12" X 10' HT-W
  • La banda antidesgaste ofrece resistencia adicional a la abrasión externa y al arrastre
  • Adecuado para aplicaciones de presión positiva y negativa más exigentes, incluida la recolección de césped y hojas
  • Diseñado para aplicaciones con amplios rangos de temperatura
  • Excelente resistencia a la humedad y a los rayos UV
  • Excelente resistencia química
  • El interior liso garantiza una pérdida mínima de fricción y un flujo de aire eficiente
  • Grosor de la pared = 0,045"
  • Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies
  • Precio por pie