Motion
SH20QZ10LR56

DODGE
SH20QZ10LR56

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, Distancia central de 2.0000 in, Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.0000 in, Salida doble, 56C fotogramas
Artículo MI #08520143
No. Fabricante SH20QZ10LR56
Precio3,361.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
SH20QZ10LR56

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, Distancia central de 2.0000 in, Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.0000 in, Salida doble, 56C fotogramas
Artículo MI #08520143
No. Fabricante SH20QZ10LR56
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
Precio3,361.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    17
  • Distancia al centro
    2.0000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    20
  • Par de salida máximo
    725 lbf 113.776 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    10 : 1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Carga colgada
    1560 lbf;6939.226 N
  • Relación
    10:1
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Longitud del eje
    3.8600 pulg.;98.04 mm
  • Peso
    30 lb, 13.608 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    REDUCTOR TIGEAR-2 DE ACERO INOXIDABLE
  • Dibujo CAD
  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Epoxi inoxidable
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 3.1300 hp, salida 2.8000 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Entrada 3.1300 hp, salida 2.8000 hp
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Estilo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    SH20QZ10LR56
  • Potencia de entrada máxima
    2.120 CV
  • Salida
    2.8000 CV;2.088 kW
  • Tipo de orificio de salida
    Derecha
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    6939.226 N, 1560 lbf
  • Tipo de pintura
    Epoxi inoxidable
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA; bastidor 56C
  • Serie
    Tigear-2
  • Estilo
    Acolchado de entrada; Eje sólido de salida
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    534 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
SH20QZ10LR56 ENGRANAJE REDUCTOR TIGEAR-2