Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja17
- Distancia al centro1.75 pulg.
- Longitud4.1900 pulg., 106.42 mm
- Tamaño del reductor del fabricante17
- Par de salida máximo608 lbf;97.732 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal10 : 1
- Tamaño de salida0.8750 pulg.
- Carga colgada1190 lbf
- Relación50:1
- Diámetro del ejeSalida 0.875 pulg.
- Longitud del ejeSalida 1.74 pulg.
- Peso28 lb, 12.701 kg
- Ancho2.7500 pulg., 69.85 mm
Detalles
- Detalles adicionalesREDUCTOR TIGEAR-2 DE ACERO INOXIDABLE
- Dibujo CAD
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerzaEntrada 0.7200 hp, salida 0.4800 hp
- Clasificación de potencia en servicio normalSalida 0.34 CV
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Estilo de entradaAcolchado
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónPAG, temperatura estándar
- Número de catálogo del fabricanteSS17Q50LR56
- Número de Upc del fabricante782477044205
- Potencia de entrada máxima3.130 CV
- SalidaSólido
- Tipo de orificio de salidaDerecha
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida5293.384 N, 1190 lbf
- Compatibilidad del productoMotor NEMA, estructura 56C
- Tipo de selladoServicio duro de dos piezas
- SerieTigear-2
- Kit de base estándar17SBASE
- EstiloEntrada de caña;salida de eje sólido
- Adecuado para entornos de lavadoSí
- Clasificación de potencia térmica0.9 caballos de fuerza
- Clasificación de par (pulg.-lb)Salida 608 pulgadas-libra (libra-pulgada)
- UPC_NO782477044205
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver folleto
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver folleto
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver folleto
Folleto del respirador Dodge OptifyOPTIFY Breather es una innovadora solución de Internet industrial de las cosas (IIoT) para la supervisión completa del estado del tren motriz, que permite la visibilidad en toda la planta del estado del equipo y ofrece información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes e identificar posibles fallos antes de que ocurran.
Ver folleto
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Proporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.