Motion
SS20A12LR56

DODGE
SS20A12LR56

Reductor de ángulo recto de engranaje cerrado para servicio de lavado - 12:1 Relación, distancia central de 2.00 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 in, salida doble, marco de 56C
Artículo MI #08520286
No. Fabricante SS20A12LR56
Precio4,488.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
SS20A12LR56

Reductor de ángulo recto de engranaje cerrado para servicio de lavado - 12:1 Relación, distancia central de 2.00 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 in, salida doble, marco de 56C
Artículo MI #08520286
No. Fabricante SS20A12LR56
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
Precio4,488.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    20
  • Distancia al centro
    2.00 pulg.
  • Longitud
    5.0000 pulg., 127 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    20
  • Par de salida máximo
    770 lbf;118.973 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    20 : 1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Carga colgada
    1560 lbf
  • Relación
    12:1
  • Diámetro del eje
    Salida 1 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 2.11 pulg.
  • Peso
    42 lb, 19.051 kg
  • Ancho
    2.8800 pulg., 73.15 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    REDUCTOR TIGEAR-2 DE ACERO INOXIDABLE
  • Dibujo CAD
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 2.5900 hp, salida 2.3000 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 1.69 CV
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Estilo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    SS20A12LR56
  • Número de Upc del fabricante
    782477051234
  • Potencia de entrada máxima
    1.770 CV
  • Salida
    Sólido
  • Tipo de orificio de salida
    Derecha
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    6939.226 N, 1560 lbf
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 56C
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Serie
    Tigear-2
  • Kit de base estándar
    20SBASE
  • Estilo
    Entrada acoplada 3-Piece; salida de eje sólido
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    2.83 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 770 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782477063022

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR DE ACERO INOXIDABLE SS20A12LR56