Motion
P4B26-SS-408 DIVIDIDO-HORNO

DODGE
P4B26-SS-408 SPLIT-SPHER

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 4-1/2 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08523510
No. Fabricante P4B26-SS-408 SPLIT-SPHER
Precio13,573.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P4B26-SS-408 SPLIT-SPHER

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 4-1/2 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08523510
No. Fabricante P4B26-SS-408 SPLIT-SPHER
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
Precio13,573.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    6.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Longitud del orificio
    8.0800 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    170000 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Velocidad máxima
    1800 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Fijación del eje
    Montaje directo
  • Capacidad de carga estática
    200000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
P4B26-SS-408 RODAMIENTOS DE HORARIO DIVIDIDO
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good