Motion
F2B-SLX-106

DODGE
F2B-SLX-106

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-3/8 pulg., Montaje de brida 2-Bolt, Bloqueo de collarín excéntrico, Material de carcasa de acero estampado, Cojinete sin expansión (fijo), Junta de sello de contacto con un solo borde
Artículo MI #08526161
No. Fabricante F2B-SLX-106
Precio111.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
F2B-SLX-106

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-3/8 pulg., Montaje de brida 2-Bolt, Bloqueo de collarín excéntrico, Material de carcasa de acero estampado, Cojinete sin expansión (fijo), Junta de sello de contacto con un solo borde
Artículo MI #08526161
No. Fabricante F2B-SLX-106
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
Precio111.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    0.4062 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.4063 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-3/8 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.53 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3.9400 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    3.9400 pulg.

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 207
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas de cuello excéntrico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    5759 lbf
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero estampado
  • Tipo de carcasa
    Brida 2-Bolt (servicio ligero)
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    128187
  • Número de Upc del fabricante
    782475760879
  • Velocidad máxima
    3500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5759 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3461 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Collar excéntrico
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    3461 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782475760879

Descripción general

Descripción del fabricante
F2B-SLX-106 COJINETES
  • Carcasa de hierro fundido duradera
  • Ajuste estrechamente controlado entre la plaquita y la carcasa para permitir una alineación incorrecta
  • Anillo interior carburado para durabilidad y alta capacidad de carga de choque
  • Opciones de jaula innovadoras
  • Sistema de bloqueo de collarín excéntrico para un acoplamiento del eje sencillo y fiable
  • Paquetes de sellado diseñados para proteger contra la contaminación