Motion
INS-F&B-ER-DL-102 (REVENTA)

DODGE
INS-F&B-ER-DL-102 (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 1.1250 pulg. Diámetro de orificio, bloqueo de collar de abrazadera
Artículo MI #08526177
No. Fabricante INS-F&B-ER-DL-102 (RESALE)
Precio221.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
INS-F&B-ER-DL-102 (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 1.1250 pulg. Diámetro de orificio, bloqueo de collar de abrazadera
Artículo MI #08526177
No. Fabricante INS-F&B-ER-DL-102 (RESALE)
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
Precio221.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.1250 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    4377 lbf
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • Velocidad máxima
    5500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Capacidad de carga estática
    2538 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
PIEZAS DE RENOVACIÓN INS-F&B-ER-DL-102 (REVENTA)