Motion
17QZ25LR56WP

DODGE
17QZ25LR56WP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 25:1 Relación, Distancia central de 1.7500 in, Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 0.8750 in, Salida doble, 56C fotogramas
Artículo MI #08528120
No. Fabricante 17QZ25LR56WP
Precio2,465.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
17QZ25LR56WP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 25:1 Relación, Distancia central de 1.7500 in, Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 0.8750 in, Salida doble, 56C fotogramas
Artículo MI #08528120
No. Fabricante 17QZ25LR56WP
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
Precio2,465.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    17
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Longitud
    4.1900 pulg., 106.42 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    17
  • Par de salida máximo
    835 pulg./lb;94.342 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    25:1
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Carga colgada
    1190 lbf;5293.384 N
  • Relación
    25:1
  • Diámetro del eje
    Salida 0.8750 pulg., 22.22 mm
  • Longitud del eje
    Salida 1.7400 pulg.;44.19 mm
  • Peso
    26 lb, 11.793 kg
  • Ancho
    2.7500 pulg., 69.85 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Epoxi blanco
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 1.2000 hp, salida 0.9300 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Entrada 1.2000 hp, salida 0.9300 hp
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG;Temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    17QZ25LR56WP
  • Potencia de entrada máxima
    1.2000 CV
  • Salida
    0.9300 CV;0.694 kW
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    5293.384 N, 1190 lbf
  • Tipo de pintura
    Epoxi blanco
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA; bastidor 56C
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Serie
    Tigear-2
  • Kit de base estándar
    17ZBASEWP
  • Estilo
    Entrada de caña;salida de eje sólido
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    2.9200 CV;2.177 kW
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    835 pulg-lbs;94.342 Nm
  • Kit de base en J vertical
    17ZJMOUNTWP

Descripción general

Descripción del fabricante
17QZ25LR56WP TIGEAR-2 E-Z BRILLANTE