Motion
17Q50H14WP

DODGE
17Q50H14WP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 50:1 Relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca
Artículo MI #08528232
No. Fabricante 17Q50H14WP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
17Q50H14WP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 50:1 Relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca
Artículo MI #08528232
No. Fabricante 17Q50H14WP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Salida 1 pulg.
  • Longitud del orificio
    5.41 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    17
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Carga colgada
    1190 lbf
  • Relación
    50:1

Detalles

  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 0.34 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Epoxi blanco
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 140TC
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    0.9 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 608 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782476206147

Descripción general

Descripción del fabricante
17Q50H14WP REDUCTOR TIGEAR-2 CON BLANCO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"