Motion
20S18LRWP

DODGE
20S18LRWP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 18:1 Relación, distancia central de 2.0000 in, entrada independiente, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 in, salida doble
Artículo MI #08528955
No. Fabricante 20S18LRWP
Precio2,040.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
20S18LRWP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 18:1 Relación, distancia central de 2.0000 in, entrada independiente, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 in, salida doble
Artículo MI #08528955
No. Fabricante 20S18LRWP
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
Precio2,040.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    20
  • Distancia al centro
    2.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    20
  • Par de salida máximo
    1059 pulg./lb;119.651 nm
  • Relación nominal
    18:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Carga colgada
    1560 lbf;6939.226 N
  • Relación
    18:1
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Longitud del eje
    2.1100 pulg.;53.59 mm
  • Peso
    31 lb, 14.061 kg

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Epoxi blanco
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 1.9400 hp, salida 1.6300 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Entrada 1.9400 hp, salida 1.6300 hp
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Separado
  • Tipo de entrada
    Separado
  • Lubricación
    Contacto de una sola boquilla
  • Número de catálogo del fabricante
    20S18LRWP
  • Potencia de entrada máxima
    1.9400 CV
  • Salida
    1.6300 CV;1.215 kW
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    6939.226 N, 1560 lbf
  • Tipo de pintura
    Epoxi blanco
  • Serie
    Tigear-2
  • Kit de base estándar
    20ZBASEWP
  • Estilo
    Entrada separada; Eje sólido de salida
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    Entrada 3.8800 hp;salida 1.6300 hp
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1059 pulg-lbs;119.651 Nm
  • Kit de base en J vertical
    20ZJMOUNTWP

Descripción general

Descripción del fabricante
20S18LRWP REDUCTOR TIGEAR-2 CON BLANCO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"