Motion
23A07R14SL414FH

DODGE
23A07R14SL414FH

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 7:1 Relación, distancia central de 2.31 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 in, salida derecha, marco de 140TC
Artículo MI #08531207
No. Fabricante 23A07R14SL414FH
Precio2,890.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
23A07R14SL414FH

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 7:1 Relación, distancia central de 2.31 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 in, salida derecha, marco de 140TC
Artículo MI #08531207
No. Fabricante 23A07R14SL414FH
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
Precio2,890.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    23
  • Distancia al centro
    2.31 pulg.
  • Longitud
    5.0000 pulg., 127 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    23
  • Par de salida máximo
    1234 pulg./lb;139.423 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    7:1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Carga colgada
    1520 lbf
  • Relación
    7:1
  • Diámetro del eje
    Salida 1.125 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 4.88 pulg.
  • Peso
    50 lb, 22.68 kg
  • Ancho
    2.8800 pulg., 73.15 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Estándar
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 4.9600 hp, salida 4.5700 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 3.85 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    23A07R14SL414FH
  • Potencia de entrada máxima
    4.9600 CV
  • Salida
    4.5700 CV;3.408 kW
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    6761.297 N, 1520 lbf
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 140TC
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Tigear-2
  • Kit de base estándar
    23BASE
  • Estilo
    Entrada acoplada 3-Piece; salida de eje sólido
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    5.64 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 1026 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782475702213
  • Kit de base en J vertical
    23JMOUNT

Descripción general

Descripción del fabricante
23A07R14SL414FH TIGEAR-2 ROJO-EXT