Motion
TAMAÑO 26 TIGEAR-2 CON SELLOS DE DIÁMETRO INTERIOR

DODGE
SIZE 26 TIGEAR-2 WITH H.D. O/P SEALS

TAMAÑO 26 TIGEAR-2 CON SELLOS DE DIÁMETRO INTERIOR
Artículo MI #08532233
No. Fabricante SIZE 26 TIGEAR-2 WITH H.D. O/P SEALS
Precio3,315.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
SIZE 26 TIGEAR-2 WITH H.D. O/P SEALS

TAMAÑO 26 TIGEAR-2 CON SELLOS DE DIÁMETRO INTERIOR
Artículo MI #08532233
No. Fabricante SIZE 26 TIGEAR-2 WITH H.D. O/P SEALS
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
Su precio$3,315.66/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Salida 1.438 pulg.
  • Longitud del orificio
    6.62 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    26
  • Distancia al centro
    2.63 pulg.
  • Relación nominal
    60 : 1
  • Carga colgada
    1610 lbf
  • Relación
    40:1

Detalles

  • Detalles adicionales
    T2 3-PC TAMAÑO DE CPLD 26 V=3.69
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 1.17 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    1.510 CV
  • Salida
    Holgura
  • Tipo de orificio de salida
    Derecha
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 56C
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    2.14 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 1685 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782477113925

Descripción general

Descripción del fabricante
TAMAÑO 26 TIGEAR-2 CON SELLOS DE DIÁMETRO INTERIOR