Motion
26S25HA REDUCTOR TIGEAR-2

DODGE
26S25HA TIGEAR-2 REDUCER

26S25HA REDUCTOR TIGEAR-2
Artículo MI #08532679
No. Fabricante 26S25HA TIGEAR-2 REDUCER
Precio2,643.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
26S25HA TIGEAR-2 REDUCER

26S25HA REDUCTOR TIGEAR-2
Artículo MI #08532679
No. Fabricante 26S25HA TIGEAR-2 REDUCER
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
Su precio$2,643.15/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Salida 1.688 pulg.
  • Longitud del orificio
    6.62 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    26
  • Distancia al centro
    2.63 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Relación nominal
    20 : 1
  • Carga colgada
    1610 lbf
  • Relación
    25:1
  • Diámetro del eje
    Entrada 0.875 en
  • Longitud del eje
    Entrada 1.17 en

Detalles

  • Detalles adicionales
    DCR50 20.93:1 CONJUNTO ROJO B/S (PULGADAS) CC
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 1.86 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Separado
  • Tipo de entrada
    Separado
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    40.100 CV
  • Salida
    Holgura
  • Tipo de orificio de salida
    Alternativa hueca
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    3 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 1677 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782475947553

Descripción general

Descripción del fabricante
26S25HA REDUCTOR TIGEAR-2 GEAR PRODUCTS