Motion
DCR50 9.30 PARADA ATRÁS-CW

DODGE
DCR50 9.30 BACKSTOP-CW

Reductor de velocidad en línea - 9.3:1 Relación, 1.6250 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de salida sólida, 2.5000 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #08532720
No. Fabricante DCR50 9.30 BACKSTOP-CW
Precio25,858.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
DCR50 9.30 BACKSTOP-CW

Reductor de velocidad en línea - 9.3:1 Relación, 1.6250 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de salida sólida, 2.5000 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #08532720
No. Fabricante DCR50 9.30 BACKSTOP-CW
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
Precio25,858.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    60
  • Tamaño de entrada
    1.6250 pulg.
  • Relación nominal
    17 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    2.5000 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.5000 pulg.
  • Relación
    9.3:1
  • Peso
    195.0447 kg, 430 lb

Detalles

  • Relación real
    9 : 1
  • Detalles adicionales
    DCR60 17.09:1 CONJUNTO ROJO B/S - en sentido horario
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Potencia de entrada máxima
    80.100 CV
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    Máx. XTR

Descripción general

Descripción del fabricante
DCR50 9.30:1 CONJUNTO ROJO B/S (PULGADAS) CW