Motion
TCR60 57.67 PARADA ATRÁS-CW

DODGE
TCR60 57.67 BACKSTOP-CW

Reductor de velocidad en línea - 57.67:1 Relación, 1.2500 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de salida sólida, 2.7500 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #08532776
No. Fabricante TCR60 57.67 BACKSTOP-CW
Price$37,953.98/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TCR60 57.67 BACKSTOP-CW

Reductor de velocidad en línea - 57.67:1 Relación, 1.2500 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de salida sólida, 2.7500 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #08532776
No. Fabricante TCR60 57.67 BACKSTOP-CW
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
Price$37,953.98/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la caja
    70
  • Tamaño de entrada
    1.2500 pulg.
  • Relación nominal
    10 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    2.7500 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.7500 pulg.
  • Relación
    57.67:1
  • Peso
    525 lb

Details

  • Relación real
    59 : 1
  • Detalles adicionales
    TCR70 105.9:1 CONJUNTO ROJO B/S - en CC
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Potencia de entrada máxima
    19.000 CV
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    Máx. XTR

Descripción general

Descripción del fabricante
TCR60 57.67:1 CONJUNTO ROJO B/S - PULGADAS CW

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron