Motion
32Q15H14

DODGE
32Q15H14

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación, Distancia central de 3.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, 140TC bastidores
Artículo MI #08533739
No. Fabricante 32Q15H14
Precio4,469.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
32Q15H14

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación, Distancia central de 3.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, 140TC bastidores
Artículo MI #08533739
No. Fabricante 32Q15H14
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
Precio4,469.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.9375 pulg., 49.21 mm
  • Longitud del orificio
    7.7600 pulg.;197.10 mm
  • Tamaño de la caja
    32
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    32
  • Par de salida máximo
    3339 pulg./lb;377.256 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    50 : 1
  • Carga colgada
    2300 lbf;10230.91 N
  • Relación
    15:1
  • Diámetro del eje
    1.9375 pulg., 49.21 mm
  • Peso
    85 lb, 38.555 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    32Q50H14 REDUCTOR TIGEAR-2
  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Estándar
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 7.0400 hp, salida 6.1800 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Entrada 7.0400 hp, salida 6.1800 hp
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    32Q15H14
  • Potencia de entrada máxima
    2.160 CV
  • Salida
    6.180 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    10230.91 N, 2300 lbf
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA; bastidor 140TC
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Tigear-2
  • Estilo
    Acolchado de entrada; hueco de salida
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    Entrada 8.8500 hp;salida 6.1800 hp
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    3339 pulg-lbs;377.256 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
32Q15H14 REDUCTOR TIGEAR-2 GEAR PRODUCTS