Motion
F4S-IP-115R-EC KIT

DODGE
F4S-IP-115R-EC KIT

Unidad de rodamiento de rodillos de brida de cuatro pernos - 1.9375 pulg., orificio , montaje con adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08538355
No. Fabricante F4S-IP-115R-EC KIT
Precio1,149.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
F4S-IP-115R-EC KIT

Unidad de rodamiento de rodillos de brida de cuatro pernos - 1.9375 pulg., orificio , montaje con adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08538355
No. Fabricante F4S-IP-115R-EC KIT
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
Precio1,149.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.9375 pulg.
  • Peso
    8.270 lb

Detalles

  • Descripción
    F4S-IP-115R-EC COJINETES DEL KIT
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Código de armonización
    8483204080
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Descripción larga
    El KIT F4S-IP-115R-EC es una unidad de rodamiento de rodillos esféricos, tipo brida de 4 pernos con un rodamiento sin expansión (fijo) de 1-15/16 pulg. de diámetro de orificio. Cuenta con una carcasa de hierro fundido con un montaje de brida de 4 pernos, un dispositivo de bloqueo montado en adaptador y un sello de contacto Trident de triple extremo en la serie F4S-IP . La unidad pesa 8.270 libras.
  • Número de catálogo del fabricante
    661303
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de contacto Trident de tres labios
  • Serie
    F4S-IP
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
F4S-IP-115R-EC COJINETES DEL KIT
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good