Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro80 mm
- Exterior Diámetro125 mm
- En general Ancho88 mm
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción3MM9116WI QUM
- Número de Upc del fabricante087796030367
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796030367
Descripción general
- Tipo de bola: ACERO
- Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
- Unidades de diseño: MÉTRICA
- Peso del cojinete: 0.859 kg 1.89 lb
- Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
- Nombre de la pieza alternativa: 3MM9116WICRDUH 3MM9116WICRDUHA3633 3MM9116WICRDUL 3MM9116WICRDUM 3MM9116WICRDUMA3633 3MM9116WICRDUX 3MM9116WICRQUH 3MM9116WICRQUL 3MM9116WICRQUM 3MM9116WICRQUMA3633 3MM9116WICRQUX 3MM9116WICRSUH 3MM9116WICRSUL 3MM9116WICRSUM 3MM9116WICRSUX 3MM9116WICRTM 3MM9116WICRTUH 3MM9116WICRTUL 3MM9116WICRTUM 3MM9116WICRTUX