Motion
SAK 1/2  FS958

TIMKEN (FAFNIR)
SAK 1/2 FS958

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1/2 in, material de hierro fundido
Artículo MI #08547090
No. Fabricante SAK 1/2 FS958
Precio211.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
SAK 1/2 FS958

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1/2 in, material de hierro fundido
Artículo MI #08547090
No. Fabricante SAK 1/2 FS958
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
Precio211.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.0625 pulg.
  • Diámetro interno
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    087796080881
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    087796080881

Descripción general

Descripción del fabricante
SAK 1/2 FS958
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good