Motion
MM40BS72DH

TIMKEN (FAFNIR)
MM40BS72DH

Abierta(s)
Artículo MI #08547092
No. Fabricante MM40BS72DH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
MM40BS72DH

Abierta(s)
Artículo MI #08547092
No. Fabricante MM40BS72DH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    15 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    MM40BS72DH
  • Número de Upc del fabricante
    087796081154
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796081154

Descripción general

Descripción del fabricante
MM40BS72DH
  • CONJUNTO_TVAR: 2
  • Tipo de bola: ACERO
  • Tipo de jaula: jaula de nylon para montar a bolas
  • Unidades de diseño: MÉTRICA
  • Peso del cojinete: 0.25 kg 0.550 lb
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"