Motion
3MMVC9108HXVVSULFS637

TIMKEN (FAFNIR)
3MMVC9108HXVVSULFS637

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08547108
No. Fabricante 3MMVC9108HXVVSULFS637
Precio2,139.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
3MMVC9108HXVVSULFS637

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08547108
No. Fabricante 3MMVC9108HXVVSULFS637
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
Precio2,139.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    68.00 mm
  • En general Ancho  
    15 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3MMVC9108HXVVSULFS637
  • Número de Upc del fabricante
    087796081550
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796081550

Descripción general

Descripción del fabricante
3MMVC9108HXVVSULFS637
  • Tipo de bola: cerámica
  • Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
  • Unidades de diseño: MÉTRICA
  • Peso del cojinete: 0.181 kg 0.4 lb
  • Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)