Motion
RCSM 1 3/16

TIMKEN (FAFNIR)
RCSM 1 3/16

Cartucho de cojinete de bolas - 1-3/16 pulg. de calibre
Artículo MI #08547132
No. Fabricante RCSM 1 3/16
Precio173.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
RCSM 1 3/16

Cartucho de cojinete de bolas - 1-3/16 pulg. de calibre
Artículo MI #08547132
No. Fabricante RCSM 1 3/16
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
Precio173.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/16 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.6720 pulg.
  • Altura total
    1.0000 pulg.
  • Diámetro del eje
    1-3/16 pulg.
  • Peso
    1.39 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Número de cojinete
    RAL103NPP
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    087796109483
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de bolas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1870 lbf
  • Tipo de sello
    Labio
  • Serie
    RCSM
  • UPC_NO
    087796109483

Descripción general

Descripción del fabricante
RCSM1 3/16