Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro120 mm
- Exterior Diámetro180 mm
- En general Ancho112 mm
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción2MM9124WIQULFS637
- Número de Upc del fabricante087796202528
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796202528
Descripción general
- Tipo de bola: ACERO
- Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
- Unidades de diseño: MÉTRICA
- Peso del cojinete: 2.180 kg 4.81 lb
- Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
- Nombre de la pieza alternativa: 2MM9124WICR 2MM9124WICRDUH 2MM9124WICRDUL 2MM9124WICRDULFS637 2MM9124WICRDUM 2MM9124WICRDUMFS381A 2MM9124WICRDUX 2MM9124WICRQNTA4206 2MM9124WICRQUH 2MM9124WICRQUL 2MM9124WICRQULFS637 2MM9124WICRQUM 2MM9124WICRQUX 2MM9124WICRSUH 2MM9124WICRSUL 2MM9124WICRSUM 2MM9124WICRSUX 2MM9124WICRTUH 2MM9124WICRTUL 2MM9124WICRTUM 2MM9124WICRTUX