Motion
7303W DB C1  E5823A

TIMKEN (FAFNIR)
7303W DB C1 E5823A

Orificio de 17 mm, D.E. 1.8504 pulg., Ancho de 1.1024 pulg., Abierto, Ángulo de contacto de 20 °
Artículo MI #08547279
No. Fabricante 7303W DB C1 E5823A
Precio721.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
7303W DB C1 E5823A

Orificio de 17 mm, D.E. 1.8504 pulg., Ancho de 1.1024 pulg., Abierto, Ángulo de contacto de 20 °
Artículo MI #08547279
No. Fabricante 7303W DB C1 E5823A
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
Precio721.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Ángulo de contacto
    20 °
  • Radio de filete
    0.039 pulg.
  • Ranura de llenado
    Sí
  • Ancho del anillo interior
    0.5512 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Ancho del anillo exterior
    0.5512 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.8504 pulg.
  • En general Ancho  
    1.1024 pulg.
  • Peso
    52 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Descripción
    7303W DB C1 E5823A
  • Características y beneficios
    Funcionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable
  • Conexión a tierra de lavado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    087796205291
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °C
  • RPM de funcionamiento máximas
    237963.03640835 RPM (aceite), 158642.02427223 RPM (grasa)
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50 °C
  • Número de cojinetes
    1
  • Clase de precisión
    ABEC-1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4430 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2090 lbf
  • Material de retención
    Acero
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    Individual
  • Serie
    7300
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    087796205291

Descripción general

Descripción del fabricante
7303W DB C1 E5823A
  • Funcionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good