Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Exterior Diámetro55 mm
- En general Ancho20 mm
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción2MMC9307WI DUL
- Número de Upc del fabricante087796226203
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796226203
Descripción general
- Tipo de bola: cerámica
- Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
- Unidades de diseño: MÉTRICA
- Peso del cojinete: 0.080 kg 0.170 lb
- Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
- Nombre de la pieza alternativa: 2MMC9307WICRDUH 2MMC9307WICRDUL 2MMC9307WICRDUM 2MMC9307WICRQUH 2MMC9307WICRQUL 2MMC9307WICRQUM 2MMC9307WICRSUH 2MMC9307WICRSUL 2MMC9307WICRSUM 2MMC9307WICRTUH 2MMC9307WICRTUL 2MMC9307WICRTUM