Motion
2MM9106WICRDULFS637

TIMKEN (FAFNIR)
2MM9106WICRDULFS637

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08547384
No. Fabricante 2MM9106WICRDULFS637
Precio1,359.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
2MM9106WICRDULFS637

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08547384
No. Fabricante 2MM9106WICRDULFS637
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
Precio1,359.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • En general Ancho  
    26 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    2MM9106WIDULFS637
  • Número de Upc del fabricante
    087796229730
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796229730

Descripción general

Descripción del fabricante
2MM9106WIDULFS637
  • Tipo de bola: ACERO
  • Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
  • Unidades de diseño: MÉTRICA
  • Peso del cojinete: 0.113 kg 0.25 lb
  • Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Nombre de la pieza alternativa: 2MM9106WICR 2MM9106WICRDUH 2MM9106WICRDUL 2MM9106WICRDULFS637 2MM9106WICRDULFS934 2MM9106WICRDUM 2MM9106WICRQUH 2MM9106WICRQUL 2MM9106WICRQULFS934 2MM9106WICRQUM 2MM9106WICRSUH 2MM9106WICRSUL 2MM9106WICRSUL A4515 2MM9106WICRSUL FS545 2MM9106WICRSUM 2MM9106WICRTUH 2MM9106WICRTUL 2MM9106WICRTUM