Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro85 mm
- Exterior Diámetro130 mm
- En general Ancho44 mm
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción2MM9117WIDULFS637
- Número de Upc del fabricante087796232709
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796232709
Descripción general
- Tipo de bola: ACERO
- Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
- Unidades de diseño: MÉTRICA
- Peso del cojinete: 0.901 kg 1.99 lb
- Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
- Nombre de la pieza alternativa: 2MM9117WICR 2MM9117WICRDUH 2MM9117WICRDUL 2MM9117WICRDULFS637 2MM9117WICRDUM 2MM9117WICRDUMFS637 2MM9117WICRDUX 2MM9117WICRQUH 2MM9117WICRQUL 2MM9117WICRQUM 2MM9117WICRQUX 2MM9117WICRSUH 2MM9117WICRSUL 2MM9117WICRSUM 2MM9117WICRSUX 2MM9117WICRTUH 2MM9117WICRTUL 2MM9117WICRTUM 2MM9117WICRTUX