Motion
2MM9307WICRDUM

TIMKEN (FAFNIR)
2MM9307WICRDUM

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08548732
No. Fabricante 2MM9307WICRDUM
Precio1,719.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
2MM9307WICRDUM

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08548732
No. Fabricante 2MM9307WICRDUM
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
Precio1,719.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • En general Ancho  
    20 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    2MM9307WI DUM
  • Número de Upc del fabricante
    087796324800
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796324800

Descripción general

Descripción del fabricante
2MM9307WI DUM
  • Tipo de bola: ACERO
  • Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
  • Unidades de diseño: MÉTRICA
  • Peso del cojinete: 0.080 kg 0.170 lb
  • Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Nombre de la pieza alternativa: 2MM9307WICRDUH 2MM9307WICRDUL 2MM9307WICRDUL FS637 2MM9307WICRDULC1 2MM9307WICRDULFS637 2MM9307WICRDUM 2MM9307WICRQUH 2MM9307WICRQUL 2MM9307WICRQUM 2MM9307WICRSUH 2MM9307WICRSUL 2MM9307WICRSULFS934 2MM9307WICRSUM 2MM9307WICRTUH 2MM9307WICRTUL 2MM9307WICRTUM
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good