Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro80 mm
- Exterior Diámetro110.00 mm
- En general Ancho32 mm
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción2MM9316WI DUM
- Número de Upc del fabricante087796324817
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796324817
Descripción general
- Tipo de bola: ACERO
- Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
- Unidades de diseño: MÉTRICA
- Peso del cojinete: 0.390 kg 0.850 lb
- Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
- Nombre de la pieza alternativa: 2MM9316WICR 2MM9316WICRDUH 2MM9316WICRDUL 2MM9316WICRDULC1 2MM9316WICRDULFS637 2MM9316WICRDUM 2MM9316WICRDUX 2MM9316WICRQUH 2MM9316WICRQUL 2MM9316WICRQULFS934 2MM9316WICRQUM 2MM9316WICRQUX 2MM9316WICRSUH 2MM9316WICRSUL 2MM9316WICRSULFS737 2MM9316WICRSUM 2MM9316WICRSUX 2MM9316WICRTE9138 2MM9316WICRTUH 2MM9316WICRTUL 2MM9316WICRTUM 2MM9316WICRTUX