Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Exterior Diámetro47.00 mm
- En general Ancho36 mm
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción3MM9105WI TUL
- Número de Upc del fabricante087796333819
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796333819
Descripción general
- Tipo de bola: ACERO
- Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
- Unidades de diseño: MÉTRICA
- Peso del cojinete: 0.077 kg 0.170 lb
- Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
- Nombre de la pieza alternativa: 3MM9105WICRDUH 3MM9105WICRDUL 3MM9105WICRDUM 3MM9105WICRDUMFS637 3MM9105WICRQUH 3MM9105WICRQUL 3MM9105WICRQUM 3MM9105WICRSUH 3MM9105WICRSUL 3MM9105WICRSUM 3MM9105WICRTUH 3MM9105WICRTUL 3MM9105WICRTUM