Motion
2MMC9309WICRSUM

TIMKEN (FAFNIR)
2MMC9309WICRSUM

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08549719
No. Fabricante 2MMC9309WICRSUM
Precio1,555.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
2MMC9309WICRSUM

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08549719
No. Fabricante 2MMC9309WICRSUM
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
Precio1,555.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    68.00 mm
  • En general Ancho  
    12 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    2MMC9309WI SUMA
  • Número de Upc del fabricante
    087796335080
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796335080

Descripción general

Descripción del fabricante
2MMC9309WI SUMA
  • Tipo de bola: cerámica
  • Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
  • Unidades de diseño: MÉTRICA
  • Peso del cojinete: 0.13 kg 0.29 lb
  • Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Nombre de la pieza alternativa: 2MMC9309WICRDUH 2MMC9309WICRDUL 2MMC9309WICRDUM 2MMC9309WICRDUX 2MMC9309WICRQUH 2MMC9309WICRQUL 2MMC9309WICRQUM 2MMC9309WICRQUX 2MMC9309WICRSUH 2MMC9309WICRSUL 2MMC9309WICRSUM 2MMC9309WICRSUX 2MMC9309WICRTUH 2MMC9309WICRTUL 2MMC9309WICRTUM 2MMC9309WICRTUX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"