Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro75 mm
- Exterior Diámetro115.00 mm
- En general Ancho40 mm
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción3MMC9115WI DUL
- Número de Upc del fabricante087796342651
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796342651
Descripción general
- Tipo de bola: cerámica
- Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
- Unidades de diseño: MÉTRICA
- Peso del cojinete: 0.638 kg 1.41 lb
- Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
- Nombre de la pieza alternativa: 3MMC9115WICRDUH 3MMC9115WICRDUL 3MMC9115WICRDUM 3MMC9115WICRDUX 3MMC9115WICRQUH 3MMC9115WICRQUL 3MMC9115WICRQUM 3MMC9115WICRQUX 3MMC9115WICRSUH 3MMC9115WICRSUL 3MMC9115WICRSUM 3MMC9115WICRSUX 3MMC9115WICRTUH 3MMC9115WICRTUL 3MMC9115WICRTUM 3MMC9115WICRTUX