Motion
3MM9306WICRSUM

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9306WICRSUM

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08551156
No. Fabricante 3MM9306WICRSUM
Precio739.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9306WICRSUM

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08551156
No. Fabricante 3MM9306WICRSUM
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
Precio739.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    47.00 mm
  • En general Ancho  
    9 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3MM9306WI SUMA
  • Número de Upc del fabricante
    087796349476
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796349476

Descripción general

Descripción del fabricante
3MM9306WI SUMA
  • Tipo de bola: ACERO
  • Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
  • Unidades de diseño: MÉTRICA
  • Peso del cojinete: 0.05 kg 0.110 lb
  • Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Nombre de la pieza alternativa: 3MM9306WICRDUH 3MM9306WICRDUL 3MM9306WICRDUM 3MM9306WICRDUMA3633 3MM9306WICRQUH 3MM9306WICRQUL 3MM9306WICRQULFS934 3MM9306WICRQUM 3MM9306WICRSUH 3MM9306WICRSUL 3MM9306WICRSUM 3MM9306WICRTUH 3MM9306WICRTUL 3MM9306WICRTUM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron